Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV W10 Gr. 48 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406853
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692108056
EAN/GTIN:
     4043692108056
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 560 S2 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Alu-Tec
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
48
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 61,18*
€ 76,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,08*
€ 78,13*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 64,22*
€ 80,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 81,70*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 82,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,70*
€ 96,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,42*
€ 90,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,07*
€ 84,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,22*
€ 76,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.