Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel A 585 XP S3 ESD DGUV Gr. 39 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel A 585 XP S3 ESD DGUV Gr. 39 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel A 585 XP S3 ESD DGUV Gr. 39 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel A 585 XP S3 ESD DGUV Gr. 39 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel A 585 XP S3 ESD DGUV Gr. 39 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2406751
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692250717
EAN/GTIN:
     4043692250717
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel A 585 XP S3 ESD DGUV

Ausführung:
  • knöchelhoher Sicherheitsschuh
  • weiches Rindleder
  • Sneaker Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Sneaker Line
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,30*
ab € 67,73*
€ 83,63*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 69,59*
€ 84,49*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 84,78*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,62*
€ 87,03*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 75,69*
€ 90,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,03*
€ 103,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,97*
€ 99,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,13*
€ 92,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,34*
€ 90,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,62*
€ 84,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.