| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2351459 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8018539086565 |
| |
|
| | |
| Mit dem 6A Schnellladegerät für die LI-ION Batterien der AGILE und AGILE PLUS Gabelhubwagen, können Sie die Ladezeit um die Hälfte reduzieren. In nur 1,5 Stunden ist die Batterie vollständig aufgeladen und somit kann der Einsatz im Dauerbetrieb mit nur 2 Batterien gewährleistet werden. Dieses Tisch- / Wandladegerät können Sie entweder fest an einer Wand montieren oder auf einem Tisch / einer Ablage platzieren. Die Batterie wird platzsparend eingesteckt und liegt nicht im Weg herum. Weitere Informationen: | | Stromstärke: | 6 | Hersteller: | Pramac | Ausführung: | Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akku 36v, li-ion akku, pramac gabelhubwagen, Pramac, Tisch-, /, Wandschnellladegerät, für, LI-Ion-Akku |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 162,86* | € 195,75* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,91* | € 197,02* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 189,08* | € 224,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,56* | € 276,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 652,54* | € 722,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|