Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 25", 600 x 525 mm, 2500 kg, P/P, Tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 25", 600 x 525 mm, 2500 kg, P/P, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 25", 600 x 525 mm, 2500 kg, P/P, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 25", 600 x 525 mm, 2500 kg, P/P, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 25", 600 x 525 mm, 2500 kg, P/P, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 25", 600 x 525 mm, 2500 kg, P/P, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 25", 600 x 525 mm, 2500 kg, P/P, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS EVO 25", 600 x 525 mm, 2500 kg, P/P, Tandem
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351056
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539088767
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Handhubwagen GS EVO ist die beste Wahl und für den intensiven Einsatz ausgelegt. Mit seiner Tragfähigkeit von bis zu 2.500 Kg besticht er zusätzlich mit maximaler Benutzerfreundlichkeit und überlegener Ergonomie. Er ist verfügbar in unterschiedlichen Gabellängen und -breiten und kann in diversen Versionen bestellt werden wie Flachbett-Version, geräuscharme Version, Verzinkte- oder Edelstahl-Version. So können Sie diesen Helfer individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Pramac
Höhe:
1185
Breite:
525
Antrieb:
manuell
Fahrantrieb::
manuell
Bedienungsart:
begleitend
Hub:
manuell
Anzahl Lastrollen:
Tandem
Lastrollen:
Polyurethan
Gesamtlänge:
1000 mm
Gewicht:
54 kg
Gabelbreite:
525 mm
Gabellänge:
600 mm
Hublast:
2500
Hubbereich:
85 - 200 mm
Tragkraft:
2500 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 613,48*
€ 704,17*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,87*
€ 709,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,17*
€ 837,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,58*
€ 824,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,43*
€ 775,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,90*
€ 750,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.