Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Gabelhubwagen "GS 25", 800 x 525 mm, 2500 kg, PN/N, Tandem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Gabelhubwagen "GS 25", 800 x 525 mm, 2500 kg, PN/N, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS 25", 800 x 525 mm, 2500 kg, PN/N, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS 25", 800 x 525 mm, 2500 kg, PN/N, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS 25", 800 x 525 mm, 2500 kg, PN/N, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS 25", 800 x 525 mm, 2500 kg, PN/N, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS 25", 800 x 525 mm, 2500 kg, PN/N, Tandem
Pramac Gabelhubwagen "GS 25", 800 x 525 mm, 2500 kg, PN/N, Tandem
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351034
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539088293
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der GS Handhubwagen mit einer Tragfähigkeit von 2.500 Kg ist als Einstiegsmodell besonders einfach zu bedienen und zeichnet sich durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Das ideale Werkzeug für den manuellen Transport von Paletten im täglichen Einsatz. Erhältlich in den Gabellängen 800 mm und 1.150 mm.

Weitere Informationen:
Hub:
manuell
Anzahl Lastrollen:
Tandem
Lastrollen:
Nylon
Hersteller:
Pramac
Höhe:
1185
Breite:
525
Antrieb:
manuell
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Fahrantrieb::
manuell
Bedienungsart:
begleitend
Gesamtlänge:
1200 mm
Gewicht:
57 kg
Gabelbreite:
525 mm
Gabellänge:
800 mm
Hublast:
2500
Hubbereich:
85 - 200 mm
Tragkraft:
2500 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 393,56*
€ 456,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 396,39*
€ 457,54*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,92*
€ 469,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,33*
€ 532,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,65*
€ 512,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,39*
€ 471,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.