Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm
Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm
Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm
Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm
Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm
Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm
Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314437
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     602320
EAN/GTIN:
     4019502338777
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar, 2 x 10 Sprossen, Gesamtbreite 655 mm, Art.Nr. 602320
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
11,38
Ausführung:
Sprossen
Werkstoff:
Aluminium
Sprossenzahl:
2 x 10
Arbeitshöhe ca.:
3,67
Grundpreis:
Nein
Sprossentiefe:
30 mm
Gesamtbreite:
655 mm
Breite:
655 mm
Arbeitshöhe:
3,67 m
Reichhöhe max.:
4,17 m
Standhöhe:
2,17 m
Holm:
60 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,06*
€ 260,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,36*
€ 314,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 277,64*
€ 342,18*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 293,45*
€ 377,47*
Frei Haus
ab € 337,51*
€ 398,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,34*
€ 369,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,66*
€ 364,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,59*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,21*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,77*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.