| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2312773 Herst.-Nr.: 0718046705796 EAN/GTIN: 4260535140299 |
| |
|
| | |
| - Verbandkasten für Betriebe
- platzsparender, staub- und wasserdichter Erste-Hilfe-Koffer
- Inhalt entspricht DIN 13157
- Anzahl der Mitarbeiter: 10
- Aufbewahrung in Folientaschen
- mit Halterung zur Wandmontage
- Farbe orange
- H x B x T: 200 x 280 x 115 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt nach DIN: | 13157 | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Lüllmann | Tiefe: | 120 | Farbe: | orange | Material: | Kunststoff | Norm: | DIN 13157 | Ausführung: | Erste-Hilfe-Koffer | Länge: | 200 mm | Breite: | 280 mm | Höhe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten für betriebe, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Lüllmann, Erste-Hilfe-Koffer, "S",, mit, Füllung, gem. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,16* | € 54,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,52* | € 61,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|