Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Rollcontainer, mit Holzdekortop, 3/3/3, 620 x 460 x 790 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Rollcontainer, mit Holzdekortop, 3/3/3, 620 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Holzdekortop, 3/3/3, 620 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Holzdekortop, 3/3/3, 620 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Holzdekortop, 3/3/3, 620 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Holzdekortop, 3/3/3, 620 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Holzdekortop, 3/3/3, 620 x 460 x 790 mm
Lüllmann Rollcontainer, mit Holzdekortop, 3/3/3, 620 x 460 x 790 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2311933
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     505800
EAN/GTIN:
     4061815514461
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
  • Rollcontainer mit Holzdekortop
  • Stabile Stahlkonstruktion mit Frontgriff
  • 3 Schubladen auf Teleskopführung
  • Zentralschloss mit 2 Schlüsseln
  • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
  • GS-zertifiziert
  • H x B x T: 620 x 460 x 790 mm


Weitere Informationen:
Hersteller:
Lüllmann
Material:
Stahl/Holzspanwerstoff
Ausführung:
Rollcontainer
Werkstoff:
Holzspanwerstoff/Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Front:
lichtgrau
Material Korpus:
Stahl
Farbe in RAL Korpus:
RAL 7035
Anzahl Schubladen:
3
Anzahl Fachböden:
3
Farbe Korpus:
lichtgrau
Höhe:
620 mm
Tiefe:
790 mm
Breite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer lichtgrau 3 schübe, bürorollcontainer lichtgrau, rollcontainer, Lüllmann, Rollcontainer,, mit, Holzdekortop,, 3/3/3,, 620
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 233,01*
€ 283,58*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,14*
€ 289,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,62*
€ 313,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.