| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2306452 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539378182 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Arbeitsoverall JN887
Ausführung: - Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Gummizug und Bewegungsfalte im Rückenteil
- Verstärkter Kniebereich
- Reißfeste Dreifachnaht
- Verdeckter 2-Wege Reißverschluss
- 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, diverse Werkzeugtaschen, Zollstocktasche, eine Tasche mit Reißversschluss, Handytasche
- 2 Brusttaschen mit losem Taschenbeutel zur einfachen Veredelung
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Taschen, Schulter, Rückenteil und Hose
- Reißverschlüsse: YKK
- 60° waschbar und trocknergeeignet
Material: Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | navy | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 260 g/m² | Form: | langarm | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Ausführung: | Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, James, &, Nicholson, JN887, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 74,50* | € 97,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,61* | € 103,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|