Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 3205 Boa S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 3205 Boa S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 3205 Boa S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 3205 Boa S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 3205 Boa S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 3205 Boa S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 3205 Boa S1P ESD SRC DGUV Gr. 42 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2304617
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692347493
EAN/GTIN:
     4043692347493
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Flash 3205 Boa S1P ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittschutz: metallfrei
  • Sohle: MPU® INNOFLEX System, abriebfest und rutschhemmend
  • 3D Dämpfungssystem, ermöglicht ein schonendes und ermüdungsfreies Laufen
  • Boa-Verschlusssystem
  • Aktiv-X Funktionsfutter
  • geeignet für die Einlagenversorgung
  • Weite: 10
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textil
ESD:
ja
Ausführung:
Stiefel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,79*
€ 96,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,64*
€ 96,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 80,74*
€ 100,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 86,39*
€ 104,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 105,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,12*
€ 119,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,34*
€ 114,64
pro Paar
ab 4 Paar
€ 96,03*
€ 114,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,89*
€ 106,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,41*
€ 104,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,74*
€ 96,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.