| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2304352 Herst.-Nr.: 1372-2700-10 EAN/GTIN: 4035386565610 |
| |
|
| | |
| GREIFF Damen Hose 1372-2700
Ausführung: - 40 % Baumwolle, 30 % Polyester, 30 % Elastomultiester
- 205 g/m 2
- 5-Pocket-Schnitt
- elastisch und funktionell
- mittlere Leibhöhe
Pflegehinweis: - 60°C Normalwaschgang
- nicht bleichen
- Trocknen im Tumbler bei geringer Hitze
- Bügeln mit geringer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Greiff | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz | Material: | 40 % Baumwolle, 30 % Polyester, 30 % Elastomultiester | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farb-Nr.: | 010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose gr. 42 schwarz, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 42, GREIFF, Damen, Hose, 1372-2700-010, Gr., 42 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,12* | € 56,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,75* | € 56,26* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,54* | € 62,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|