Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. S navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. S navy
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. S navy
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. S navy
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. S navy
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142 Gr. S navy
Artikel-Nr.:
     5417B-p2302927
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539066621
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel herren blau
James & Nicholson Business Kurzmantel, sportlich, Herren JN1142

Ausführung:
  • Pflegeleichtes, knitterarmes, wasserabweisendes Material
  • 2 seitliche Eingriffstaschen, Innentasche mit Reißverschluss
  • Rückenschlitz für optimale Bewegungsfreiheit
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
S
Farbe:
navy
Form:
langarm
Pflegeanleitung:
waschen bis 30°C, Schonwaschgang
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Businessjacke
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel herren, James, &, Nicholson, Business, Kurzmantel,, sportlich,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,60*
€ 52,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 58,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.