Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh Anatomic Bau 540 S3 SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh Anatomic Bau 540 S3 SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh Anatomic Bau 540 S3 SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh Anatomic Bau 540 S3 SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh Anatomic Bau 540 S3 SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh Anatomic Bau 540 S3 SRC DGUV W10 Gr. 49 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1905532
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692385174
EAN/GTIN:
     4043692385174
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh Anatomic Bau 540 S3 SRC DGUV

Die Modelle aus der ANATOMIC BAU-Serie stehen für höchste Funktion und optimaler Perfomance auf der Baustelle. Nasse und unebene Böden, unterschiedlichste Geländeprofile und widrige Witterungsbedingungen. Gerade in den Outdoor-Arbeitswelten, kommt es auf den richtigen Komfort an. Die einzelnen Profilblöcke im Laufsohlensystem bieten höchste Flexibilität für einen optimalen Kontakt zum Boden und garantieren maximale Bodenhaftung. Das vollnarbige Rindleder zeichnet sich besonders durch seine anhaltende Wasserdichtigkeit aus und sorgt somit über mehrere Stunden hinweg für trockene Füße.

Ausführung:
  • XP® metallfreie Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Waterproof Glattleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU® INNOFLEX System
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas, Sicherheitshalbschuh, Anatomic, Bau, 540, S3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 61,37*
€ 74,98*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,22*
€ 80,74*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 80,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 66,19*
€ 82,34*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 79,23*
€ 85,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,34*
€ 97,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,59*
€ 93,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,19*
€ 78,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.