Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee beheizbares Thermo Langarmfunktionsshirt USB L4 HBLB incl. Akku, Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee beheizbares Thermo Langarmfunktionsshirt USB L4 HBLB incl. Akku, Gr. S schwarz
Milwaukee beheizbares Thermo Langarmfunktionsshirt USB L4 HBLB incl. Akku, Gr. S schwarz
Milwaukee beheizbares Thermo Langarmfunktionsshirt USB L4 HBLB incl. Akku, Gr. S schwarz
Milwaukee beheizbares Thermo Langarmfunktionsshirt USB L4 HBLB incl. Akku, Gr. S schwarz
Milwaukee beheizbares Thermo Langarmfunktionsshirt USB L4 HBLB incl. Akku, Gr. S schwarz
Milwaukee beheizbares Thermo Langarmfunktionsshirt USB L4 HBLB incl. Akku, Gr. S schwarz
Milwaukee beheizbares Thermo Langarmfunktionsshirt USB L4 HBLB incl. Akku, Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1736798
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478081
EAN/GTIN:
     4058546340148
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Leichtes und gleichzeitig strapazierfähiges, pillingbeständiges Material hält den Körper warm und trocken
Volle Heizleistung bereits nach 2,5 min erreicht
Heizelemente im Brust- und Rückenbereich
Angetrieben durch die wiederaufladbare L4-USB-REDLITHIUM Akku-Technologie
Beleuchteter LED-Regler zum Wechseln zwischen 2 Heizstufen mit einer einzigen Berührung
Strapazierfähiges, pillingbeständiges Material mit Raglanärmeln und nahtlosen Schultern für maximale Mobilität und Komfort
Bis zu 180 min Wärme in der niedrigen Heizstufe
Die L4-Akku-Aufnahme ist für einen optimalen Tragekomfort in der Akku-Tasche versteckt
Waschmaschinengeeignet

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x L4 B3 Akku-Pack
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Milwaukee
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Ausführung:
beheizbare Kleidung
Lieferumfang::
mit Akku
Pflegeanleitung:
Waschmaschinengeeignet
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 138,31*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 111,68*
€ 138,55*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 142,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,29*
€ 142,95*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,74*
€ 151,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,59*
€ 151,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933478082
€ 138,61*
Ähnlich
Milwaukee
4933478083
€ 138,21*
Ähnlich
Milwaukee
4933478084
€ 138,61*
Ähnlich
Milwaukee
4933478085
€ 138,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.