|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9568-4933478081 Herst.-Nr.: 4933478081 EAN/GTIN: 4058546340148 |
| | |
|
|  |  |
 | <p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Leichtes und gleichzeitig strapazierfähiges, pillingbeständiges Material hält den Körper warm und trocken</li> <li>Volle Heizleistung bereits nach 2,5 min erreicht</li> <li>Heizelemente im Brust- und Rückenbereich</li> <li>Angetrieben durch die wiederaufladbare L4-USB-REDLITHIUM™ Akku-Technologie</li> <li>Beleuchteter LED-Regler zum Wechseln zwischen 2 Heizstufen mit einer einzigen Berührung</li> <li>Strapazierfähiges, pillingbeständiges Material mit Raglanärmeln und nahtlosen Schultern für maximale Mobilität und Komfort</li> <li>Bis zu 180 min Wärme in der niedrigen Heizstufe</li> <li>Die L4-Akku-Aufnahme ist für einen optimalen Tragekomfort in der Akku-Tasche versteckt</li> <li>Waschmaschinengeeignet</li> </ul> Weitere Informationen:  |  | Geliefert in: | im Karton | Gewicht: | 0.5 kg | -: | - | Größe: | S | Inhalt: | 1 | Akku: | Li-ion | Akkukapazität: | 3.0 Ah | Material: | 100% Polyester | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 1 | Spannung: | 4 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, herren pullover |
|  |  |
| |