Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1736211 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728066259 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: ∙ T70
- Abmessungen / Länge: 78 mm
- Oberfläche: phosphatiert
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsform: | Innen-TORX | Oberflächenausführung: | phosphatiert | Abtriebsgröße: | 70 | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | VIGOR | Schlüsselweite: | 70 | Gesamtlänge: | 78 | Ausführung: | Stecknuss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, stecknuss innen-torx, schlagschraubereinsatz vigor, VIGOR, Schlagschrauber, Schraubendreher-Einsatz,, Vierkant, hohl, 12,5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,25* | € 9,07* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,70* | € 9,74* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 10,83* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,63* | € 11,05* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,62* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|