Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 465 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 465 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 46 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 465 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 46 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 465 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 46 schwarz
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 465 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1724269
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692222318
EAN/GTIN:
     4043692222318
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 465 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV WRU
  • Material: Waterproofleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MPU Light-Sohlentechnologie, rutschhemmend, antistatisch
  • 3D-Dämpfungssystem
  • in Weite W10, W12, W13 und W14 erhältlich
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
14
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,60*
€ 103,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,45*
€ 107,77*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,57*
€ 108,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 88,70*
€ 108,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 87,31*
€ 109,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,80*
€ 124,71
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,48*
€ 124,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,35*
€ 113,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,70*
€ 105,55
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 88,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.