Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 605 XP S3 ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 605 XP S3 ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 605 XP S3 ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 605 XP S3 ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 605 XP S3 ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 605 XP S3 ESD SRC DGUV W 12 Gr. 42 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1724013
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692283357
EAN/GTIN:
     4043692283357
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 605 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Material: soft Nubukleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MPU Light-Sohlentechnologie
  • 3D-Dämpfungssystem
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • Weite: 10
  • auch in W 12 erhältlich
  • Farbe: schwarz/blau

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,08*
€ 82,61*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,21*
€ 84,79*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,54*
€ 85,11*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 85,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,68*
€ 87,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,79*
€ 100,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,87*
€ 90,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,55*
€ 88,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,21*
€ 81,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.