Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 36 schwarz/grün
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1723933
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
4043692265728
EAN/GTIN:
4043692265728
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP S1P ESD SRC DGUV
Ausführung:
EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
Material: Sportline Obermaterial, Mikrofaser
clima-stream Konzept
Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
Sohle: MPU INNOFLEX System, abriebfest, rutschhemmend, antistatisch, hitzebeständig bis 170 °C, hochelastisch
3D-Dämpfungssystem
Weite: 12
auch in Weite 10, 13, 14 erhältlich
Farbe: schwarz/grün
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
36
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Ausführung:
Halbschuh
... >
Arbeitsschuhe
>
Halbschuhe
>
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP S1P ESD SRC DGUV
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
atlas esd-halbschuh
,
antistatik schuhe
,
antistatische schuhe atlas
,
Atlas
,
Sicherheitshalbschuh
,
SL
,
205
,
XP
,
2.0
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,81*
€ 79,62*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,10*
€ 79,63*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,44*
€ 83,39*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,91*
€ 84,44*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,38*
€ 86,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,39*
€ 99,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,52*
€ 95,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,91*
€ 89,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,18*
€ 87,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,44* pro Schild)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATLAS COOLMAX Funktionssocke - Gr. 35-38 92700-35-38
Atlas
92700-35-38
ab € 6,30*
Zubehör
atlas Einlegesohle Klima-Komfort, 92000, antistatisch, schwarz, Polyester, Größe 36
Atlas
92000-36
ab € 3,89*
Zubehör
ATLAS ERGO MED blue - Gr. 36 99000-36
Atlas
99000-36
ab € 8,45*
Zubehör
ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle grün Gr.36
Atlas
ab € 10,57*
Zubehör
ATLAS ERGO-MED - Einlegesohle rot Gr.36
Atlas
ab € 10,58*
Zubehör
ATLAS Gel-Aktiv Einlegesohle - Gr. 36 92600-36
Atlas
92600-36
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen