Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 48 schwarz/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 48 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 48 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 48 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 48 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP 2.0 S1P ESD SRC DGUV W 10 Gr. 48 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1723922
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692265841
EAN/GTIN:
     4043692265841
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 205 XP S1P ESD SRC DGUV

Ausführung: 
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial, Mikrofaser
  • clima-stream Konzept
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MPU INNOFLEX System, abriebfest, rutschhemmend, antistatisch, hitzebeständig bis 170 °C, hochelastisch
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Weite: 12
  • auch in Weite 10, 13, 14 erhältlich
  • Farbe: schwarz/grün

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
48
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,86*
€ 79,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,01*
€ 79,48*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,70*
€ 83,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 84,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,91*
€ 86,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,23*
€ 99,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,37*
€ 95,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,70* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-47-48
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
92600-48
ab € 6,37*
Zubehör
Atlas
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.