| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1681777 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901967602 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832
Ausführung: - Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
- Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
- Mit CORDURA verstärkte Kniepolstertasche
- Reißfeste Dreifachnaht
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
- Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
- 60° waschbar, trocknergeeignet
Material: Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle Besatz: 100% Polyamid Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | navy/navy | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 260 g/m² | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegetext chem. Reinigen: | Professionelle Trockenreinigung mit Tetrachlorethen und allen unter Symbol F aufgelisteten Lösemitteln Normaler Prozess | Internetfarbe: | blau | Pflegetext el. Trocknung: | Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur, 60°C normaler Trocknungsprozess | Pflegetext Bügeln: | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150°C | Pflegetext Bleichen: | Nicht bleichen | Hersteller: | James & Nicholson | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr. 42, arbeitshose blau, berufshose, James, &, Nicholson, Arbeitsbundhose, JN832, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,66* | € 66,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,68* | € 73,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|