Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 42 red/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 42 red/black
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 42 red/black
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 42 red/black
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 42 red/black
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 42 red/black
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 42 red/black
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832 Gr. 42 red/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681761
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901967725
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
James & Nicholson Arbeitsbundhose JN832

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
  • Mit CORDURA verstärkte Kniepolstertasche
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
  • 2 Taschen mit Reißverschluss
  • Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
  • 60° waschbar, trocknergeeignet
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle
Besatz: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Pflegetext chem. Reinigen:
Professionelle Trockenreinigung mit Tetrachlorethen und allen unter Symbol F aufgelisteten Lösemitteln Normaler Prozess
Pflegetext el. Trocknung:
Trocknen im Tumbler möglich, niedrige Temperatur, 60°C normaler Trocknungsprozess
Pflegetext Bügeln:
Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150°C
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
42
Farbe:
red/black
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
260 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 60°C, Normalwaschgang
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr. 42, arbeitshose rot, berufshose, James, &, Nicholson, Arbeitsbundhose, JN832, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,71*
€ 67,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 73,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.