Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann ClassiX Rollcontainer Frontgriffleiste 3 Schubladen, lichtgrau, 626x400x590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann ClassiX Rollcontainer Frontgriffleiste 3 Schubladen, lichtgrau, 626x400x590mm
Lüllmann ClassiX Rollcontainer Frontgriffleiste 3 Schubladen, lichtgrau, 626x400x590mm
Lüllmann ClassiX Rollcontainer Frontgriffleiste 3 Schubladen, lichtgrau, 626x400x590mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680072
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     505150X
EAN/GTIN:
     4061815545656
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Lüllmann ClassiX Rollcontainer
  • 3 Schubladen
  • RAL 7035 lichtgrau
  • H 626 x B 400 x T 590 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
590 mm
Breite:
400 mm
Ausführung:
Rollcontainer
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Korpus:
lichtgrau
Höhe:
626 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer lichtgrau 3 schübe, bürorollcontainer lichtgrau, rollcontainer, Lüllmann, ClassiX, Frontgriffleiste, 3, Schubladen,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 199,67*
€ 248,02*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,66*
€ 253,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.