| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1679374 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539383841 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Fleecejacke Damen JN1809
Funktionelle Jacke mit Stehkragen und Kängurutasche
Ausführung: - Angenehmes 2 Lagen Material, Außenseite Baumwoll-Single-Jersey, Innenseite Fleece
- Reflektierender Frontreißverschluss (ohne Schutzfunktion/keine PSA)
- Kängurutasche mit verdeckten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen an Arm- und Bundabschluss
- Reißverschlüsse: YKK
- JN1809: leicht tailliert
Material:
55% Polyester, 45% Baumwolle, 380 g/m² Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Material: | 55% Polyester / 45% Baumwolle | Gewicht: | 380 g/m² | Ausführung: | Jacke | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, berufsjacke schwarz l, damen jacke, damen jacken schwarz, James, &, Nicholson, Damen, JN1809 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,31* | € 48,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,59* | € 54,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|