Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 625 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 625 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 625 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 625 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 625 XP S3 ESD SRC DGUV W10 Gr. 43 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678225
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692330952
EAN/GTIN:
     4043692330952
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ALU-TEC 625 XP S3 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SOFT-Nubukleder
  • MPU INNOFLEX System
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich


Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Serie:
Alu-Tec
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,12*
€ 80,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 81,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 82,24*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,88*
€ 84,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,63*
€ 87,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,73*
€ 100,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,78*
€ 96,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,20*
€ 89,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,88*
€ 80,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.