Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Forum Hammerbohrer SDS-max 4Schneider10 x 340/200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675567
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966719
EAN/GTIN:
     4317784966719
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
SDS-max-Hammerbohrer

• 4-Schneiden-Geometrie
• Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
• Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten
• Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt
• Für Beton, Stein und Mauerwerk

Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
340
Arbeitslänge:
200
Durchmesser:
10
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 10 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Forum, SDS-max, 4Schneider10, x, 340/200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 40,85*
€ 53,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,42*
€ 53,68*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 60,42*
€ 5,95*
ab € 49,66*
€ 64,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.