Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220318206, SDS-max-Bohrer 4Schneider10 x 340/200mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1177441
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784966719
EAN/GTIN:
     4317784966719
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220318206, SDS-max-Hammerbohrer Hinweis: Bei langen Bohrern mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. , 4-Schneiden-Geometrie , Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb , Hohe Bohrgeschwindigkeit und präzises Anbohrverhalten , Breite Wendelform für guten Bohrfortschritt , Für Beton, Stein und Mauerwerk, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
340 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784966719
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max 10 mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, 4220318206, SDS-MAX-BOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 41,35*
€ 54,94*
€ 4,90*
ab € 40,13*
€ 55,10*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 61,02*
€ 5,95*
ab € 50,02*
€ 65,23*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.