| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1675388 Herst.-Nr.: 4317784953269 EAN/GTIN: 4317784953269 |
| |
|
| | |
| Gelenk-Maul-Ringratschen-Schlüssel • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Geschmiedet • Griffig, geprägter Profilschaft • Mit Gelenk auf der Ringseite, um 180° schwenkbar • Maulstellung 15° abgewinkelt • 72-fach verzahnt Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Forum | Schlüsselweite: | 13 | Gesamtlänge: | 180 | Ausführung: | Ratschen-Ringmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, ratschenmaulschlüssel, Forum, Maulschlüssel, mit, 13, mm, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,28* | € 14,70* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|