| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1675387 Herst.-Nr.: 4317784953252 EAN/GTIN: 4317784953252 |
| |
|
| | |
| Gelenk-Maul-Ringratschen-Schlüssel • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Geschmiedet • Griffig, geprägter Profilschaft • Mit Gelenk auf der Ringseite, um 180° schwenkbar • Maulstellung 15° abgewinkelt • 72-fach verzahnt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Forum | Schlüsselweite: | 10 | Gesamtlänge: | 160 | Ausführung: | Ratschen-Ringmaulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel sw10 forum, knarrenringmaulschlüssel sw 10, knarrenringmaulschlüssel gelenk, Forum, Maulschlüssel, mit, 10, mm, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 15,10* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,74* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|