Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM20 D376C 40G vap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM20 D376C 40G vap
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM20 D376C 40G vap
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM20 D376C 40G vap
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM20 D376C 40G vap
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM20 D376C 40G vap
Artikel-Nr.:
     5417B-p1674739
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4056273015759
EAN/GTIN:
     4056273015759
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer, dampfbehandelt • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS-E • Form C (2–3 Gang) • Rechtsspirale 40° • Toleranz ISO 2 6H • 2 x D Grundloch
Weitere Informationen:
Vierkant:
12
Steigung:
2,5
Norm:
DIN 376 C
Werkstoff:
HSSE
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lochart:
Sackloch
Kernlochdurchmesser:
17,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Nenndurchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Forum, HSS-E, GL, M.Gew.Bohrer, UNIM20, D376C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,85*
€ 66,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 72,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.