Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM12 D376C 40G vap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM12 D376C 40G vap
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM12 D376C 40G vap
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM12 D376C 40G vap
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM12 D376C 40G vap
Forum HSS-E GL M.Gew.Bohrer UNIM12 D376C 40G vap
Artikel-Nr.:
     5417B-p1674736
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4056273015728
EAN/GTIN:
     4056273015728
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer, dampfbehandelt • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 • HSS-E • Form C (2–3 Gang) • Rechtsspirale 40° • Toleranz ISO 2 6H • 2 x D Grundloch
Weitere Informationen:
Vierkant:
7
Steigung:
1,75
Norm:
DIN 376 C
Werkstoff:
HSSE
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lochart:
Sackloch
Kernlochdurchmesser:
10,2 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Forum, HSS-E, GL, M.Gew.Bohrer, UNIM12, D376C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.