Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 5mm, 700x5000mmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 5mm, 700x5000mmm
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 5mm, 700x5000mmm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059862006541
EAN/GTIN:
     4059862006541
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
NR-Platte
Platten (Halbzeuge)
Standard NR/SBR Gummi-Platten • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Dichte: ca. 1.50 g/cm³ • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
700
Farbe:
ohne Einlage
Stärke:
5
Länge:
5000
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: SBR-Platte, platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), Gummi-Platte, SBR,, ohne, Einlage, 5mm,, 700x5000mmm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 102,12*
€ 133,86*
3 Tage
507
pro Stück
€ 6,99*
ab € 105,41*
€ 134,96*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,90*
€ 137,10*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,99*
€ 142,22*
2 Tage
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 156,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 20,424* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.