Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 5mm, 700x5000mmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 5mm, 700x5000mmm
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 5mm, 700x5000mmm
Artikel-Nr.:
     214G-4059862006541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862006541
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
NR-Platte
Platten (Halbzeuge)
Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technische Daten: • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Dichte: ca. 1.50 g/cm³ • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
ohne Einlage
Länge:
5000 mm
Stärke:
5 mm
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: SBR-Platte, platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), Bodenbelag, Gummimatte, Platte, Gummi, Gummi-Platte, Matten, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 102,27*
€ 135,15*
2 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 105,3586*
€ 136,2786*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 138,48*
Lager 214
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,09*
€ 143,70*
1 Tag
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 104,39*
€ 158,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 21,818* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.