Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300 x 120 mm Klappgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300 x 120 mm Klappgriff
BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300 x 120 mm Klappgriff
BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300 x 120 mm Klappgriff
BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300 x 120 mm Klappgriff
BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300 x 120 mm Klappgriff
BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300 x 120 mm Klappgriff
BESSEY Schraubzwinge Ganzstahl mit 2-Komponenten-Heft 300 x 120 mm Klappgriff
Artikel-Nr.:
     5417B-p1668310
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4008158041391
EAN/GTIN:
     4008158041391
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-KG Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt Mehrkomponenten-Kunststoffgriff mit zusätzlicher Klappfunktion Trapezgewindespindel oberflächenbeschichtet Werkzeuglos wechselbare Druckplatte Spannkraft bis zu 5000 N Für schnelles und komfortables Arbeiten, selbst an schwer zugänglichen Stellen Vorteil: Klappgriff lässt sich um 90° umklappen und um 360° drehen, ohne an der Schiene anzustoßen.
Weitere Informationen:
Spannweite:
300
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausladung:
120
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, c-schraubzwinge bessey, c-schraubzwinge, BESSEY, Ganzstahl, mit, 2-Komponenten-Heft, 300
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 6,90*
ab € 30,33*
€ 36,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,46*
€ 37,18*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,65*
€ 37,21*
7 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 31,68*
€ 37,42*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 33,17*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25-12KG
ab € 27,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.