Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY GZ30-12KG Schraubzwinge Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GZ30-12KG Schraubzwinge Rot
BESSEY GZ30-12KG Schraubzwinge Rot
BESSEY GZ30-12KG Schraubzwinge Rot
BESSEY GZ30-12KG Schraubzwinge Rot
BESSEY GZ30-12KG Schraubzwinge Rot
BESSEY GZ30-12KG Schraubzwinge Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99267298
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ30-12KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
C-Schraubzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
ASIN
B087V4QM97
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25-12KG
ab € 26,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.