| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1668231 Herst.-Nr.: 31025 EAN/GTIN: 0095691310255 |
| |
|
| | |
| Rohrzange • Gusseisen • Bewegliche, geschmiedete Hakenbacke mit selbstreinigendem Gewinde • Auswechselbare Haken- und Unterbacken • Kräftiger Doppel-T-Profilgriff Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 450 | Typ: | Einhandrohrzange | Rohr-Ø (max.): | 2 1/2 Zoll | Länge: | 450 mm | Spannweite: | 65 mm | Hersteller: | RIDGID |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, ridgid rohrzange 2 1/2", armaturenzange, eckrohrzange 450mm, RIDGID, gerade, 2.1/2, Zoll, Guss |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 57,17* | € 70,36* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,92* | € 70,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,18* | € 70,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,65* | € 70,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,44* | € 72,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|