| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1667011 Herst.-Nr.: 7611034130347 EAN/GTIN: 7611034130347 |
| |
|
| | |
| Handsprühgerät Maxi 1.0 • Robuster Behälter, transparent weiß, 1.0 Liter • Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung • Ergonomisch geformter Handgriff • Gute Standfestigkeit dank großem Durchmesser • Seitliche Griffmulden • Große Einfüllöffnung • Übersichtliche Skalierung • Chemisch beständige Viton Dichtungen • Spezielle Düse ø 0.8 mm mit Spiraleinsatz für einen feinen Nebel Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Füllinhalt: | 1 | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Drucksprühgerät | Hersteller: | Birchmeier |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 48,83* | € 65,21* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,04* | € 70,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,98* | € 70,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 53,65* | € 71,11* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,68* | € 73,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|