| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7611034130347 Herst.-Nr.: 11811101 EAN/GTIN: 7611034130347 |
| |
|
| | |
| Handsprühgerät Maxi 1.0 Eigenschaften: • Robuster Behälter, transparent weiß, 1.0 Liter • Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing in bewährter Ausführung • Ergonomisch geformter Handgriff • Gute Standfestigkeit dank großem Durchmesser • Seitliche Griffmulden • Große Einfüllöffnung • Übersichtliche Skalierung • Chemisch beständige Viton Dichtungen • Spezielle Düse ø 0.8 mm mit Spiraleinsatz für einen feinen Nebel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Kapazität: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 1 l, handsprüher, Drucksprühgerät, Sprühgerät, Drucksprüher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,16* | € 70,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,36* | € 70,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 54,12* | € 71,11* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,90* | € 73,30* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,23* | € 83,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|