Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1666904 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8021684220364 |
| |
|
| | |
| 3M-Scotch Verpackungsklebeband 309 Eigenschaften: Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche mit geringer Gewichtsbeanspruchung Der Acrylatklebstoff mit dem Polypropylenträger leistet verlässliche, hochwertige Arbeit Für Archivanwendungen geeignet dank der UV-Lichtbeständigkeit ohne Vergilbung Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 309, Transparent,, 50mm, X, 66m |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 1,31* | € 2,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,25* | | | | Lager 5417 | | | | 36 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 1,97* | € 2,73* | | | | | | 2 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 2,1287* | € 2,7487* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,93* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02985* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 98,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|