Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-3M305-000 Herst.-Nr.: 3M305-00000 EAN/GTIN: 8021684153907 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m | Gesamtdicke: | 43 µm | Trägermaterial: | Vlies | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 40 N/cm AFERA 4004 | Reißdehnung: | 145% AFERA 4005 | Klebkraft auf Stahl: | 2,9 N/cm AFERA 4001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transparent, paketband papier, paketband ka |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 6 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 1,31* | € 2,22* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,25* | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 1,97* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 2,1287* | € 2,7687* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,94* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|