Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-3M7000095501 Herst.-Nr.: 7000095501 EAN/GTIN: 8021684220364 |
| |
|
| | |
| Scotch® Verpackungsklebeband 309 Allzweck-Verpackungsklebeband für kostensensible Anwendungsbereiche
Anwendung für leichte Kartonagen und Folienverpackungen
Ausführung • für den Außenbereich geeignet • leise abrollend • bedingt UV-beständig
Ausführung • Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 66 m | Bruchdehnung: | 160 % | Dicke: | 0.05 mm | Trägermaterial des Klebebandes: | Bi-axial gereckter PP-Film | Klebstoffart: | Acrylat-Dispersion lösemittelfrei | Farbe: | Transparent | Bandbreite: | 50 mm | Bandbreite x Bandlänge: | 50 mm x 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebstoffe, Klebstoff, Dichtstoff, Klebeband, Isolierband, Klebeband|Verpackungsklebeband, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, Verpackungsbänder, 3M |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 1,31* | € 2,22* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,56* | € 2,25* | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 1,97* | € 2,74* | | | | | 2 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 2,1287* | € 2,7687* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,94* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|