Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 3.5 / EU 36 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 3.5 / EU 36 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 3.5 / EU 36 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 3.5 / EU 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664942
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     340003
EAN/GTIN:
     4044465321382
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproof Leder (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert, atmungsaktiv Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend Pronation Support: Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Geringes Gewicht, Schnürsenkeltasche, metallfrei, antistatisch"}
Weitere Informationen:
Größe UK:
3.5
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
340003
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
O2
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
605 g
Ausführung:
Stiefel
Schutzkappe:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 126,56*
€ 158,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,86*
€ 159,37*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 146,38*
€ 180,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,75*
€ 188,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,00*
€ 185,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 155,43*
€ 184,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,91*
€ 178,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 139,31*
€ 165,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,56*
€ 150,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.