Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 low 610002 S3 ESD SRC DGUV Gr. 45 schwarz / rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 low 610002 S3 ESD SRC DGUV Gr. 45 schwarz / rot
HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 low 610002 S3 ESD SRC DGUV Gr. 45 schwarz / rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1664124
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610002
EAN/GTIN:
     4044465250378
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem  Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 ESD : Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassungdes Schuhes an den Fuß, Schnellverschlussund Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei."}
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnellverschluss
Hersteller-Nr.:
610002
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
45
Farbe:
schwarz / rot
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Größe UK:
10.0
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Gewicht:
603 g
Schutzkappe:
Kunststoff
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 107,60*
€ 139,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,17*
€ 140,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,38*
€ 164,92*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 139,94*
€ 166,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,88*
€ 156,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 131,48*
€ 156,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,06*
€ 146,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,10*
€ 139,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,60*
€ 128,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.