Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Standard Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 350 x 3 x 25,4 mm 24 Segmente 40 x 3 x 10 mm, Standard Turbo
Artikel-Nr.:
     5417B-p1530548
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     354798
EAN/GTIN:
     4014855404988
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Segmentlänge:
40
zulässige Drehzahl:
5500
Max. U/min:
5500
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Anzahl Segmente:
24
Segmentbreite:
3
Segmenthöhe:
10
Hersteller:
Klingspor
Typ:
DT 350 BT EXTRA
Stärke:
3
Durchmesser:
350
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Klingspor, DT, 350, BT, Diamanttrennscheiben,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,95*
€ 85,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 85,81*
7 Tage
152
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 90,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,06*
€ 93,43*
7 Tage
182
€ 5,50*
ab € 77,39*
€ 96,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.