Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Standard Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Standard Turbo
Klingspor DT 350 BT Diamanttrennscheiben, 300 x 2,8 x 25,4 mm 21 Segmente 40 x 2,8 x 10 mm, Standard Turbo
Artikel-Nr.:
     5417B-p1530524
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     354796
EAN/GTIN:
     4014855404964
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Vorteile: Spezielle Turbosegmente für eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit in Beton und allen Betonerzeugnissen - Leichtes, vibrationsarmes und schnelles Trennen - Optimale Standzeit - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Segmentlänge:
40
zulässige Drehzahl:
6400
Max. U/min:
6400
Bohrungsdurchmesser:
25,4
Anzahl Segmente:
21
Segmentbreite:
2,8
Segmenthöhe:
10
Hersteller:
Klingspor
Typ:
DT 350 BT EXTRA
Stärke:
2,8
Durchmesser:
300
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, klingspor diamanttrennscheibe, Klingspor, DT, 350, BT, Diamanttrennscheiben,, 300
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,01*
€ 70,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,46*
€ 71,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,54*
€ 76,16*
7 Tage
48
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 77,16*
7 Tage
39
€ 5,50*
ab € 61,75*
€ 78,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.