Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 42 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388840
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692178752
EAN/GTIN:
     4043692178752
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Ergo Med 360 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Ergo-Med
Hersteller-Nr.:
87713
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
42
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,88*
€ 86,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 88,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,81*
€ 89,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,25*
€ 92,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,04*
€ 96,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,36*
€ 109,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,01*
€ 98,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,16*
€ 96,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,15*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,38*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.