Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 45 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 45 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 45 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 45 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 45 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W10 Gr. 45 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388815
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692171760
EAN/GTIN:
     4043692171760
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Ergo Med 360 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Ergo-Med
Hersteller-Nr.:
87700
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
45
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,44*
€ 80,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,04*
€ 81,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 83,97*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,09*
€ 84,04*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 86,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,36*
€ 95,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,77*
€ 86,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,09*
€ 79,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.