| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1385364 Herst.-Nr.: 13150600002000 EAN/GTIN: 4251765312402 |
| |
|
| | |
| Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 1500 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Unterfahrhöhe: | 100 mm | Nutzhöhe: | 645 mm | Gewicht: | 67 kg | Höhe: | 750 m | Breite: | 800 m | Länge: | 1200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Gitterbox-Palette, Gitterboxpalette, Stapelbehälter, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, gitterboxen traglast 1500 kg, gitterbox palette, eichinger gitterbox, Eichinger, Gitterbox-Stapelpalette,, 67, kg,, 1200x800x750, mm, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 373,78* | € 428,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,12* | € 428,05* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,17* | € 430,04* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,93* | € 430,44* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,96* | € 434,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|