Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1381157 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381984287 |
| |
|
| | |
| Bit Set 1/4" 6-Kant 9tlg. bestehend aus: 1 x 1,5mm, 1 x 2,0mm, 1 x 2,5mm, 1 x 3,0mm, 1 x 4,0mm, 1 x 5,0mm, 1 x 6,0mm, 1 x 8,0mm, 25mm, 1 Bithalter Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl: | 9 | Ausführung: | Bit-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz makita, bit satz, schraubendrehersatz 9 teilig, Makita, Bit-Set, 1/4", 6KT, 9, Stk. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 26,86* | € 36,82* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,62* | € 37,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,86* | € 43,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,62* | € 43,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,85* | € 45,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|