Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-53774 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita P-53774 Schraubenziehereinsatz
Makita P-53774 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381157
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-53774
EAN/GTIN:
     0088381984287
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
9 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
1.5/ 2.0/ 2.5/ 3.0/ 4.0/ 5.0/ 6.0/ 8.0x25 mm
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,58*
€ 38,36*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,59*
€ 38,58*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 32,81*
€ 45,48*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,77*
€ 46,60*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,30*
€ 50,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.